GUANTE T-11 60492 C500 WET

Uvex C500 húmedo

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6049211
Rubix:798665860000
fabricante:6049211
EAN:4048612016503
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 60492 C500 WET


La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión y al corte. Estos guantes de confort incomparable proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia gracias al innovador revestimiento HPE. Los guantes C500 wet y wet plus son adecuados para su uso en entornos húmedos o aceitosos.
Norma EN388

Cualidades

Muy alta resistencia al corte (Nivel 5). Producto que garantiza una excelente destreza. Recubrimiento HPE (elastómero de alto rendimiento) muy resistente a la abrasión. Alto nivel de confort, gracias al sistema Uvex climazone. Etiqueta Öeko-Tex ®. Recubrimiento innovador para mayor comodidad y adherencia. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex Glove sin silicona.

Aplicaciones

Industria cervecera/bebidas/vidrio. Industria del automóvil. Construcción. Mantenimiento. Industria metalúrgica.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usohúmedo
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guanteselastómero
Materialbamboo-viscose, glass, hppe, polyamide
11,87 Sin IVA
/ unidad
14,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño