Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 90,00 110,00 14,60 V142
Rubix:798390873000
fabricante:40422397




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 90 110 14,6 V142 95AU 40422397
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según la ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,72 € Sin IVA
/ unidad
65,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días