Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421790
Rubix:798110436000
fabricante:40421790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI150 70 82 8,5 40421790
Borde de sellado asimétrico, afilado y nítido; labio interior acortado
Cualidades
Buena estanqueidad estática gracias a la superficie exterior lisa
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,49 € Sin IVA
/ unidad
55,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días