Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421908
Rubix:781100513038
fabricante:40421908



Documentos
Detalles de producto : KI310 45 55 7 94 AU 40421908
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otras, adecuado para huecos de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
