Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421431
Rubix:781310341038
fabricante:40421431

Documentos
Detalles de producto : N1 28 44 8 90NBR 40421431
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 28 44 8 90NBR 40421431
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,81 € Sin IVA
/ unidad
36,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
