Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE90-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 96 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GYE90-XL-KRR-B
Rubix:798082085000
fabricante:0009944800000
EAN:4012802816044


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 96 mm |
Detalles de producto : GYE90-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 96 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 106000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,17 € Sin IVA
/ unidad
572,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h