Referencias
SKF:AXK 150190
Rubix:798795901000
fabricante:793
EAN:7316577711335


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 5 mm |
Detalles de producto : AXK 150190
Los rodamientos axiales de agujas SKF, es decir, su componente principal del rodillo axial de agujas y la jaula, consisten en una jaula dimensionalmente estable en la que un gran número de agujas son guiadas y sujetadas con seguridad. Los rodamientos axiales de agujas dan lugar a rodamientos muy rígidos con requisitos de espacio axial de pequeños a muy pequeños. Los rodamientos que ahorran especialmente espacio y que no requieren más que las arandelas de empuje convencionales resultan cuando las caras frontales de las piezas adyacentes de la máquina pueden utilizarse como pistas de rodadura para la corona axial de agujas.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga axial
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento
- Elevada rigidez
- Larga vida útil
- Requieren un espacio axial mínimo
- Pueden combinarse con arandelas de rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218,2 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 950 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 120 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,44 € Sin IVA
/ unidad
196,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días