NA4830-XL-C3

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA4830-XL-C3
Rubix:798593276000
fabricante:0507685060030
EAN:4054363037476
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA4830-XL-C3


Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Needle roller bearing NA..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Información técnica


Atributos
Peso neto2700 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura40 mm
Seriena48..-xl
Carga estática básica, radial - C0r400000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr172000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
680,70 Sin IVA
/ unidad
823,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días