Rodamiento de rodillos cónicos Timken 385A, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 52.39 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 385

Ver información técnica

Referencias

Timken:385A
Rubix:500038501001
fabricante:100096875
EAN:0053893020013
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura52.39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 385 A


Los rodamientos de rodillos cónicos de una fila son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.

Cualidades

Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21,946x74,539x74,539 mm
Peso neto522 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje522,1 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura52.39 mm
Holgura del rodamientocn
Serie385
Materialacero
Jaulaacero
92,30 Sin IVA
/ unidad
111,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas