Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32222J, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 56 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:32222J
Rubix:032222000002
fabricante:32222J N
EAN:00029176011320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32222


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto7300 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientocn
452,03 Sin IVA
/ unidad
546,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas