Rodamiento de bolas ranurado NTN 6204LLBC3/5K, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6204LLBC3/5K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NTN:6204LLBC3/5K
Rubix:799026610000
EAN:4547359561708




Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6204LLBC3/5K
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos sin contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14200 N |
| Peso | 0.199 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,85 € Sin IVA
/ unidad
17,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días