Rodamiento de bolas ranurado NSK 6916DDU, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6916DDU
Rubix:006916040002
fabricante:6916DDU N
EAN:00029176080913
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6916DDU


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto374 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6916..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite3200 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,63 Sin IVA
/ unidad
121,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas