Rodamiento de bolas ranurado FAG 6211-NR, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6211-NR
Rubix:006211078008
fabricante:0208113730000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6211 NR
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 607 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,29 € Sin IVA
/ unidad
76,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días