Rodamiento de bolas ranurado SNR 6306.NR, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6306.NR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6306.NR
Rubix:006306078106
EAN:3413520145873




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306 NR
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, open
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27900 N |
| Peso | 0.346 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,41 € Sin IVA
/ unidad
45,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días