Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7209 BECBY, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:7209 BECBY
Rubix:798791794000
fabricante:87012
EAN:7316576649912
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7209 BECBY


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° ó 25°
- Precisión de marcha muy elevada
- Capacidad de carga muy elevada
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptabilidad universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto434 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72be
Materialbearing steel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,00 Sin IVA
/ unidad
198,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas