Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3308B-2ZTNC3, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3308B-2ZTNC3
Rubix:003308063003
fabricante:3308B-2ZTNC3 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3308B-2ZTNC3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 965 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,20 € Sin IVA
/ unidad
127,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días