Rodamiento de bolas ranurado NSK 6932C3, Diámetro exterior: 220 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 160 mm
NSK Rodamiento de Bolas de Ranura Profunda Serie 6932
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6932C3
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de elementos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas que requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Son fáciles de montar y se pueden emplear en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas eléctricamente aislados disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 2711 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6932.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 96000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87000 N |
- Entrega estimada (15) días