Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6209-C-C3
Rubix:006209003008
fabricante:0822979750030
EAN:4054364218959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-C-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está especialmente diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño abierto y a sus características técnicas avanzadas, se erige como una opción ideal en entornos con bajos niveles de contaminación.
Características:
Este rodamiento es un modelo rígido de bolas de una hilera, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Pertenece a la generación C, cuenta con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas es abierto, lo que significa que no dispone de sistema de estanqueidad. Por lo tanto, es sensible a la contaminación por polvo y humedad. Para preservar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalar este producto en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para minimizar el riesgo de infiltración de contaminantes.
Información sobre la marca:
FAG es una referencia ineludible en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Con décadas de experiencia, la marca ofrece productos a la vanguardia de la innovación, diseñados para satisfacer las exigencias de las industrias modernas. FAG se dedica a suministrar rodamientos de alto rendimiento que contribuyen a mejorar la eficiencia operativa de las empresas. Optar por FAG es elegir productos desarrollados según rigurosos estándares de calidad y fiabilidad, lo que garantiza el buen funcionamiento de sus equipos.
Características:
Este rodamiento es un modelo rígido de bolas de una hilera, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Pertenece a la generación C, cuenta con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas es abierto, lo que significa que no dispone de sistema de estanqueidad. Por lo tanto, es sensible a la contaminación por polvo y humedad. Para preservar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalar este producto en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para minimizar el riesgo de infiltración de contaminantes.
Información sobre la marca:
FAG es una referencia ineludible en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Con décadas de experiencia, la marca ofrece productos a la vanguardia de la innovación, diseñados para satisfacer las exigencias de las industrias modernas. FAG se dedica a suministrar rodamientos de alto rendimiento que contribuyen a mejorar la eficiencia operativa de las empresas. Optar por FAG es elegir productos desarrollados según rigurosos estándares de calidad y fiabilidad, lo que garantiza el buen funcionamiento de sus equipos.
Cualidades
• Estructura de una hilera: esta configuración favorece un reparto equilibrado de las cargas, lo que refuerza la estabilidad y la durabilidad del rodamiento.
• Tecnología de generación C: garantiza un funcionamiento silencioso y reduce la resistencia al movimiento.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor solidez, optimizando el rendimiento del rodamiento en diversas condiciones de uso.
• Holgura radial ampliada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
• Diseño abierto: facilita la disipación del calor, lo que resulta perfecto para entornos con altas temperaturas.
• Tecnología de generación C: garantiza un funcionamiento silencioso y reduce la resistencia al movimiento.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor solidez, optimizando el rendimiento del rodamiento en diversas condiciones de uso.
• Holgura radial ampliada C3: permite gestionar mejor las variaciones térmicas, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones sometidas a fluctuaciones de temperatura.
• Diseño abierto: facilita la disipación del calor, lo que resulta perfecto para entornos con altas temperaturas.
Aplicaciones
Su diseño abierto resulta ideal para entornos en los que la presencia de partículas contaminantes es mínima y en los que se han instalado protecciones adicionales. Este rodamiento también ofrece un buen rendimiento en máquinas que operan en condiciones de funcionamiento variadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9900 rpm |
| Velocidad límite | 12700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h