Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207FT150ZZ, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6207FT150ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6207FT150ZZ
Rubix:006207156106
EAN:3413520351069




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6207 FT 150 ZZ
TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x72x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 9200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25300 N |
| Peso | 0.285 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € Sin IVA
/ unidad
53,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días