Rodamiento de bolas ranurado NSK 6318, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6318 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 6318CM
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos NSK de ranura profunda pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambos sentidos. Son fáciles de instalar y pueden emplearse en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas aislados eléctricamente disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6318.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
- Entrega estimada (15) días