Rodamiento de bolas ranurado SNR 6002Z, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR Rodamiento de bolas de una hilera con ranura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6002Z
Rubix:006002050106
EAN:3413520107611
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6002 Z


Rodamiento de bolas de una hilera con ranura, contacto radial, jaula de chapa metálica, deflector en un solo lado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x29 mm
Peso neto33 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite39000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5400 N
Peso0.03 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 Sin IVA
/ unidad
13,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas