Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-C4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6207-C-C4
Rubix:798876926000
fabricante:0791679930040
EAN:4054364631857
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207-C-C4


De diseño robusto, este rodamiento rígido de bolas FAG permite soportar cargas radiales al tiempo que admite cargas axiales limitadas, lo que garantiza una versatilidad y una fiabilidad óptimas en entornos industriales exigentes. Gracias a su deflector metálico, cuenta con protección lateral contra contaminantes gruesos, lo que prolonga su vida útil.

Características:
Este rodamiento FAG destaca por su estructura rígida de una hilera de bolas y su jaula de chapa remachada, que optimiza la distribución de las cargas y aumenta su durabilidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y ciertas cargas axiales en diversas condiciones de funcionamiento. El deflector metálico en un solo lado garantiza la protección frente a contaminantes (polvo grueso, virutas, residuos, grava…).

Mantenimiento:
Para mantener este rodamiento en perfecto estado, es esencial lubricarlo periódicamente con un lubricante adecuado (grasa, aceite, etc.). Se recomienda revisar periódicamente la brida y limpiar cualquier suciedad o polvo que pueda acumularse en ella. El control de la temperatura de funcionamiento también es crucial para evitar un sobrecalentamiento que pueda alterar el rendimiento del producto.

Estanqueidad:
Este rodamiento está provisto de un deflector metálico en un solo lado. Esta brida está diseñada para protegerlo contra contaminantes de tamaño medio y grande. También permite evitar la fuga de lubricante, reduciendo así las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG, fundada en 1883, es una marca de renombre mundial, especializada en rodamientos de alta precisión. Hoy en día, como miembro del grupo Schaeffler, FAG sigue innovando y proporcionando soluciones fiables a las industrias automovilística, aeronáutica y energética. Pionera en su campo, apuesta por la sostenibilidad y el rendimiento, con productos que prolongan la vida útil de las máquinas y reducen las emisiones.

Cualidades

- Distribución óptima de las cargas gracias a la jaula de chapa remachada.
- Resistencia unilateral a los contaminantes gruesos gracias al deflector metálico.
- Capacidad para soportar cargas radiales importantes.

Aplicaciones

Estos rodamientos se utilizan en aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial, como cintas transportadoras industriales, equipos de manipulación o maquinaria agrícola. Se adaptan perfectamente a entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como líneas de producción, sistemas logísticos en almacenes, así como equipos agrícolas que exigen una gran robustez.

Información técnica


Atributos
Peso neto291 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-c
Velocidad de referencia11300 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 Sin IVA
/ unidad
24,50 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas