Rodamiento de bolas ranurado SKF 6201-2Z/C2, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6201-2Z/C2
Rubix:798793152000
fabricante:42050
EAN:7316570762365
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6201-2Z/C2


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Diseñado para una fácil instalación, este rodamiento combina rendimiento y robustez. Gracias a su diseño preciso y a sus materiales de calidad, garantiza una eficiencia óptima al tiempo que reduce las necesidades de mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero y está provisto de dos bridas metálicas que garantizan una mayor protección contra los contaminantes. Con un juego radial interno C2, este rodamiento es adecuado para determinados montajes ajustados. Su diseño permite gestionar eficazmente cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que ofrece estabilidad en aplicaciones de precisión.

Mantenimiento:
Para garantizar un funcionamiento óptimo, este rodamiento requiere muy poco mantenimiento gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. No obstante, es importante supervisar el estado del rodamiento comprobando el ruido, la temperatura y la integridad del conjunto.

Estanqueidad:
Este rodamiento de una hilera de bolas está equipado con dos bridas metálicas que forman una barrera eficaz contra los contaminantes. Esta estanqueidad mediante paso estrecho protege los componentes internos de los residuos sólidos de tamaño medio. Los deflectores metálicos también reducen las pérdidas de lubricante al tiempo que ofrecen una baja resistencia al movimiento, lo que permite un funcionamiento fluido. Sin embargo, esta protección es limitada frente a la humedad, lo que expone a este rodamiento a un riesgo de corrosión en entornos húmedos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Presente en diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el agroalimentario, SKF se dedica a proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos. Con más de 100 años de experiencia, la marca sigue a la vanguardia de la innovación, ofreciendo productos de alta calidad en todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a los deflectores metálicos.
• Lubricación de por vida, lo que minimiza los costes de mantenimiento.
• Instalación simplificada y mantenimiento reducido.
• Adecuado para aplicaciones que requieren un control preciso de las holguras internas.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones que requieren un montaje ajustado, como en los sistemas de transmisión de robots industriales, motores con bajas variaciones térmicas o equipos de medición. También es adecuado para impresoras industriales, donde es esencial un control riguroso de las holguras internas. Las condiciones óptimas de uso se dan en entornos con pocas vibraciones y velocidades moderadas, lo que garantiza un rendimiento fiable y preciso.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x32x32 mm
Peso neto37,5 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc2
Serie6201
Materialacero para rodamientos
12,52 € Sin IVA
/ unidad
15,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas