LLAVE VASO LARGO 1/2 IMPACTO DE 30 NS.30LA

NS.LA - Vasos impacto de 1/2" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:NS.30LA
Rubix:798500801000
EAN:3148516551467
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud78 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE VASO LARGO 1/2 IMPACTO DE 30 NS.30LA


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 LARGO IMPACTO - 6C - 30MM

Información técnica


Atributos
Peso neto434 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)77x43x43 mm
Peso con embalaje434 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud78 mm
Cuadrado30 mm
Acabadofosfato
36,71 Sin IVA
/ unidad
44,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días