6198920 K 20 13 - VASO DE IMPACTO 1/4p 13 MM

Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 20 13
Rubix:798174461000
fabricante:6198920
EAN:4010886619896
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro13 mm
Longitud23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6198920 K 20 13 - VASO DE IMPACTO 1/4p 13 MM



• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 1/4" 6 caras 13 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras y llaves de impacto neumáticas y eléctricas habituales acoplamiento de cuadradillo interno según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro13 mm
Longitud23 mm
Acabadopulido
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días