Referencias
Gedore:D 30 22
Rubix:798175060000
fabricante:6231800
EAN:4010886623183


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 6231800 D 30 22 - LLAVE DE VASO 3/8p 22 MM
Llave de vaso 3/8" 22 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 87 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 87 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días