Referencias
Stanley:STHT1-43103
Rubix:798251251000
EAN:3253561431036



Documentos
Detalles de producto : NIVEL TUBULAR 60 CM
Con un nuevo diseño de cuerpo ligero y resistente, estos niveles cuentan con una ampolla de bloque central ampliada para una mayor durabilidad y precisión de +/-0,5 mm/m.
Con una gran ampolla lateral tubular de alta visibilidad y tapas de extremo amortiguadoras, estos niveles tienen un tamaño de 40 cm a 200 cm de longitud.
Con una gran ampolla lateral tubular de alta visibilidad y tapas de extremo amortiguadoras, estos niveles tienen un tamaño de 40 cm a 200 cm de longitud.
Nivel tubular Classic 60cm
Cualidades
Disponible desde 40cm a 200cm.
Base mecanizada y más ancha (26mm).
Burbujas tubulares de gran tamaño.
Cuerpo ligero y con superficie de fácil limpieza.
Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x20x600 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 390 g |
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | no |
| Material | puntas muy fuertes y de aleación ligera, blandas y resistentes a los golpes |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,42 € Sin IVA
/ unidad
22,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días