466-1000-M 1000MM BOX LEVELMAG NETIC

Nivel de aluminio de perfil grueso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:466-1000-M
Rubix:798326509000
EAN:7314150186105
brand logo

Resumen técnico

Longitud1000 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 466-1000-M 1000MM BOX LEVELMAG NETIC


Nivel de alta visibilidad de aluminio anodizado con sección rectangular. Frascos de tipo barril, de líquido es resistente a la luz UV.

Cualidades

•Box section anodized finish aluminium level
Barrel-type vials
Vial liquid is resistant to UV light
High visibility
Unbreakable vials
Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped
Thick profile
Bi-material handle
Milled measuring surfaces
V groove base
Strong, thick aluminium profile
Easy to use thanks to hand holes on either side
Large vials for easy reading even in low light
Measuring scale (for indication purposes only)
Oversized, shock absorbing rubber end caps

Información técnica


Atributos
Peso neto1125 g
Longitud1000 mm
Tiponivel spirit
Magnéticoyes
Peso1090 g
Materialaluminium
Error admisible0.5 mm/m
48,62 € Sin IVA
/ unidad
58,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días