NIVEL BURBUJA P/MONTAJE MRMI 100CM

Nivel burbuja para montaje MRMI

Ver información técnica

Referencias

SOLA Messwerkzeuge:01491301
Rubix:799295427000
fabricante:01491301
brand logo

Detalles de producto : NIVEL BURBUJA P/MONTAJE MRMI 100CM


Nivel de burbuja para montaje MRMI

Características: De aluminio, anodizado. Con potente imán de neodimio. El método de montaje lateral de los imanes en el perfil consigue una superficie de medición plana continua para obtener resultados de medición precisos y limpios. Nivel de burbuja horizontal de cuatro anillos para posicionar en inclinaciones de 2%. Escala de mm centrada en la mitad de la parte superior del nivel de burbuja para la transferencia de las medidas. Precisión de medición en posición normal 0,5 mm/m. Precisión de medición en posición compensada 0,75 mm/m.

Aplicación: Para medir horizontalmente y verticalmente en posición normal y inversa. Gracias a su escala en mm y a las medidas de montaje resulta ideal para instaladores. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos)

Información técnica


Atributos
122,82 € Sin IVA
/ unidad
148,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días