Referencias
Milwaukee:M12 CLLP-301C
Rubix:799049784000
fabricante:4933478100
EAN:4058546340339

Detalles de producto : NIVEL LASER M12CLLP-301C
M12 CLLP-301C - LÁSER DE 2 LÍNEAS, VERDE, CON PLOMADA, 12 V, 3 AH
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Clase de láser | laser klasse 2 |
| Peso | 1205 g |
| Error admisible | 0.3 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,90 € Sin IVA
/ unidad
586,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
