Referencias
Juba:572-B/XL
Rubix:798343027000

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-10/XL 572B JUBA AZUL NITRILO S/POLVO
Extra grueso y extra largo para una protección superior
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero
Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
Ambidextros
Adecuados para personas alérgicas al látex
Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
Clorinados para una mejor resistencia química
Apto para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos),Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos)
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero
Texturizado en su totalidad para un mejor agarre
Ambidextros
Adecuados para personas alérgicas al látex
Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos
Clorinados para una mejor resistencia química
Apto para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos),Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos)
Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color azul. Extra largos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 50 und / caja: 500 und |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € Sin IVA
/ unidad
22,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
