Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10682
Rubix:781200371038
fabricante:10682

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 80 66 32 (10682)
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,701 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 66 mm |
| Altura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,66 € Sin IVA
/ unidad
112,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
