Referencias
Dichtomatik:67187864
Rubix:799072557000
fabricante:KK03 5P 115,00 90,00 22,40 NB8055


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 115,0 90,0 22,4 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 124 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,56 € Sin IVA
/ unidad
32,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días