Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070171
Rubix:798091305000
fabricante:EK 180,00 150,00 30,50 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 30.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 150 180 30,5 NI-NB 24070171
El conjunto de manguitos para techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El kit de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El conjunto de manguitos para techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 291 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 30.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,80 € Sin IVA
/ unidad
402,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días