Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24070156
Rubix:781200122038
fabricante:24070156

Documentos
Detalles de producto : EK 35 50 11 (24070156)
El juego de manguitos de cubierta consta de un aro de presión, uno o dos manguitos y un anillo de soporte. El juego de juntas es adecuado para alojamientos de montaje robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de cubierta también ha demostrado su valía en condiciones extremas.
Anillo ranurado T20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Altura | 11 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,73 € Sin IVA
/ unidad
247,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
