Referencias
Dichtomatik:67188131
Rubix:799072631000
fabricante:67188131


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 34 mm |
Detalles de producto : SDS01 3/2 125,0 140,0 34,0 90NBR
Juego de manguito superior 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 34 mm |
| Material | nn |
| Ejecución | juego de collarines para tejado (ds e 01 3/2 nn), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,04 € Sin IVA
/ unidad
116,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días