Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421370
Rubix:781310292038
fabricante:40421370

Documentos
Detalles de producto : N1 12 18 5 90NBR 40421370
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 12 18 5 90NBR 40421370
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,85 € Sin IVA
/ unidad
31,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
