T20 250 280 17,3 95AU 40422284

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40422284
Rubix:798134361000
fabricante:40422284
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior250 mm
Diámetro exterior280 mm
Altura17.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 250 280 17,3 95AU 40422284


El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior250 mm
Diámetro exterior280 mm
Altura17.3 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
250,91 € Sin IVA
/ unidad
303,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días