Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24121483
Rubix:781101484038
fabricante:24121483


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 80 95,1 6,3 24121483
Sello de vástago OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,00 € Sin IVA
/ unidad
242,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días