MXW25TF-200B

MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXW25TF-200B
Rubix:799246576000
fabricante:MXW25TF-200B
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXW25TF-200B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante de aire
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño25
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1709,89 Sin IVA
/ unidad
2068,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días