Referencias
Festo:DFM-25-100-B-PPV-A-GF
Rubix:799214705000
fabricante:578876
EAN:4052568385552




Resumen técnico
| Tipo | dfm-25-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-25-100-B-PPV-A-GF
Cilindro guía
Información técnica
Atributos
| Tipo | dfm-25-100-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,57 € Sin IVA
/ unidad
539,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días