EMXQ20-50 00096318

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EMXQ20-50
Rubix:752105074043
MXQ, Air Slide Table, Recirculating Linear Guide

Resumen técnico

Tipomxq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EMXQ20-50 00096318


La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación

Información técnica


Atributos
Peso neto1450 g
Tipomxq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemxq
674,22 Sin IVA
/ unidad
815,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días