DFM-40-100-P-A-KF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-40-100-P-A-KF
Rubix:798191563000
fabricante:170942
EAN:4052568013547
DFM-40-100-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-40-100-P-A-KF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Peso neto3197,8 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño40
568,36 € Sin IVA
/ unidad
687,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días