Referencias
Festo:SLS-10-25-P-A
Rubix:798193132000
fabricante:170495
EAN:4052568139018

Resumen técnico
| Tipo | mini deslizador |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLS-10-25-P-A
Mini deslizador SLS-10-25-P-A Diseño delgado con guía con rodamientos de bolas de precisión. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Tipo | mini deslizador |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,92 € Sin IVA
/ unidad
522,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días