MXJ8-5CN

MXJ, Mesa deslizante miniatura de alta precisión (ø4.5, ø6, ø8)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MXJ8-5CN
Rubix:799238029000
fabricante:MXJ8-5CN
brand logo
Resumen técnico
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MXJ8-5CN


Mesa deslizante neumática, de doble efecto. Guía lineal de alta precisión. Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16. Carreras de hasta 50 mm. Diseño compacto y ligero.

Cualidades

Carreras de hasta 20 mm. Montaje frontal y superior. Paralelismo de desplazamiento: 0.005 mm. Especificación para sala limpia disponible. Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,25 Sin IVA
/ unidad
398,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días