ELGA-TB-KF-70-300-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-TB-KF-70-300-0H
Rubix:799265708000
fabricante:8041851
EAN:4052568286514
brand logo

Resumen técnico

Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-70-300-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-70-300-0H con guía de rodamiento de bolas recirculante Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=28,65 mm, Carrera de trabajo=300 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,213 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro70 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño70
1505,44 € Sin IVA
/ unidad
1821,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días