SLS- 6-10-P-A

Mini deslizador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SLS-6-10-P-A
Rubix:751140253113
fabricante:170486
EAN:4052568138929
SLS-6-10-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLS- 6-10-P-A


Mini deslizador SLS-6-10-P-A diseño delgado con guía de rodamiento de bolas de precisión. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x29x88 mm
Peso neto178 g
Tipomini deslizador
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
365,04 Sin IVA
/ unidad
441,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días