Referencias
Gates:W50 1400 MULTISPEED ISO
Rubix:941551400081
fabricante:980210130
EAN:5414465089879

Documentos
Detalles de producto : 1400W50
Gates Multi-Speed ofrece un rendimiento excelente en accionamientos por variador. Una correa variadora Multi-Speed se adapta con facilidad a las ranuras de la polea y puede abarcar una amplia gama de velocidades y relaciones de transmisión. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay disponibles a pedido dimensiones especiales (ancho superior, espesor y ángulo).
Cualidades
• Amplia gama de velocidades.
• Alta capacidad de transmisión.
• Funcionamiento suave de las máquinas.
• Vida útil excepcionalmente larga.
• Alta capacidad de transmisión.
• Funcionamiento suave de las máquinas.
• Vida útil excepcionalmente larga.
Información técnica
Atributos
| Perfil | w50 |
|---|---|
| Longitud interior | 1325 mm |
| Altura | 16 mm |
| Anchura superior | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,37 € Sin IVA
/ unidad
227,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días