3M515 POLYFLEX

PolyFlex 3M

Ver información técnica

Referencias

Gates:3M515 POLYFLEX
Rubix:798931027000
fabricante:89010515
EAN:5412571037791
brand logo

Resumen técnico

Perfil3m
Longitud interior515 mm

Detalles de producto : 3M515 POLYFLEX


Esta correa estrecha y muy resistente, con un ancho superior nominal de 3 mm a 11 mm, transmite más potencia y alcanza altas relaciones de velocidad. PolyFlex® es adecuada para transmisiones muy compactas con poleas muy pequeñas y altas velocidades de rotación. PolyFlex® funciona perfectamente en equipos y máquinas-herramienta que deben operar con potencia y rapidez en un espacio reducido, como fresadoras, accionamientos de torno, maquinaria para la carpintería y la metalurgia, periféricos informáticos, pequeños ventiladores, etc.

Cualidades

• Libertad de diseño y ahorro de espacio que no son posibles con las construcciones convencionales de correas de caucho.
• Requiere menos retensado y, por tanto, menores costes de mantenimiento.
• Larga vida útil en transmisiones compactas.
• Resistente a temperaturas de -54°C a + 5°C.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud interior515 mm
14,74 € Sin IVA
/ unidad
17,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días