23X8X650LI

Varias velocidades

Ver información técnica

Referencias

Gates:23X8 650 MULTISPEED GATES
Rubix:941110650081
fabricante:980210079
EAN:5412571182187
brand logo

Resumen técnico

Perfil23x8
Longitud interior650 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23X8X650LI


Gates Multi-Speed ofrece un excelente rendimiento con accionamientos de engranajes de velocidad variable. Una correa dentada de velocidad variable Multi-Speed se adapta rápidamente a las ranuras de la correa y puede manejar una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad. Además de la gama estándar Multi-Speed, hay tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) disponibles bajo pedido.

Cualidades

- Amplia gama de velocidades.
- Alta potencia de transmisión.
- Funcionamiento suave de las máquinas.
- Vida útil excepcionalmente larga.

Información técnica


Atributos
Perfil23x8
Longitud interior650 mm
Altura8 mm
Anchura superior23 mm
37,81 € Sin IVA
/ unidad
45,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días